• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Haakse perslucht-slagschroefmachine compact 7737

Artikelnummer: 079200 7737
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 7737
Draaimomentbereik 34 Nm - 224 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
Maximaal toerental 9.000 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Maximale luchtbehoefte 703,8 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,12 kg
Geluidsproductie 93 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 10,3 m/s2
Lengte 240 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079200 7737
EAN/GTIN 015451761158
Nummer fabrikant 8941077370

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige haakse slagschroefmachine met aluminium behuizing. Zeer vlakke constructie. 250 Nm draaimoment bij slechts 1,12 kg. Omzetting met één hand, enkelhamerslagwerk met lange levensduur.