{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | RS 17-70 E | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.200 W | |
Bandbreedte | 20 / 40 mm | |
Bandlengte | 815 mm | |
Bewerkbare buis-⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Type | 72211351 | |
Gewicht | 4,2 kg | |
maximale bandsnelheid | 22 mm/s | |
Maximale vibratie volgens EN | 4 m/s2 | |
Producttype | Buizenslijper |
Artikelnummer | 077715 72211351 | |
Nummer fabrikant | 72211351013 |