• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Li-ion System S AB3 V

Artikelnummer: 073824 AB3

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SL 3.6
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,5 Ah
Accuspanning 3,6 V
Geschikt voor LA 036
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073824 AB3
Nummer fabrikant 4932352969

Omschrijving

T.b.v.:

Compacte schroefmachine nr. 070220 gr. SE3 (3,6 V).