{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Fabrikantnummer | LLK1503 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Maximaal toerental | 1.500 min-1 - 4.700 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 152 mm | |
Gewicht | 3,4 kg | |
Producttype | Lasnaadslijper | |
Wattage | 1.200 W |
Artikelnummer | 077770 LLK1503 |