{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 12 V | |
Fabrikantnummer | GSR 12V-20HX | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 18 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 20 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 0 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Gewicht | 0,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Borstelloze motor, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070241 GSR1220HX | |
Nummer fabrikant | 06019D4105 |