Accu-boorschroefmachine BS12C2

Artikelnummer: 070221 BS12C2
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type B 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type B 12 V
Fabrikantnummer BS 12 C2
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype 2-polige motor
Maximaal draaimoment hard 34 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 350 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.500 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 20 mm
Gewicht 1,1 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Medium
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 12V, 2-polige motor
USP2 FIXTEC-snelspanboorhouder, met 2 accu’s

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070221 BS12C2
EAN/GTIN 4002395294336
Nummer fabrikant 4935447867

Omschrijving

Uitvoering:

AEG − accu-boorschroefmachine
  • Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
  • FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
  • Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Extreem compact − lengte slechts 176 mm.
  • 17-Traps draaimomentinstelling plus boorstand.
  • Snelspanboorhouder 10 mm.
  • Metalen tandwielhuis, elektronische overbelastingsbeveiliging.

Voordeel:

Extreem compact, lengte slechts 176 mm.

Levering:

Inclusief 2× 12 V / 2,0 Ah accu, lader en transportkoffer.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073820 en nr. 073846 - nr. 073848 e.v.
Bijbehorende laders en startersets vindt u onder nr. 073841 en 073844.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen