Elektrokettingtakel CPVF VEGO

Artikelnummer: 086036
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrokettingtakel met haak, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde eindpositieschakelaar voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.
Met twee snelheden (nauwkeurig heffen).

Tip:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.