Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging

Artikelnummer: 081168

Productdetails

Technische gegevens

Nominaal vermogen afgerold 3.500 W
Aantal contactdozen 8
Lengte doos 630 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 2,5 m
gegarandeerde overspanningsbeveiliging tot 13.000 A
Aan/uit-schakelaar ja
Geschikt voor landen F; B; PL; CZ
Producttype CONTACTDOOS
Stekkertype ingang E

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081168

Omschrijving

Uitvoering:

met verlichte veiligheidsschakelaar en 45° gedraaide stopcontacten. 3500 W (16 A) nominaal vermogen.
Zeer breukvaste behuizing met kabelingang tegenover de beschermd geplaatste schakelaar voor eenvoudige bediening, bovendien met ophangvoorziening.
De overspanningsbeveiliging (13000 A) voorkomt het uitvallen van aangesloten apparaten na schadelijke overspanningen.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.