Machinelamp 9LED

Artikelnummer: 081300 9LED
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 64

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 64
Nominale spanning 250 V
Lichtscherpstelling scherpgestelde lichtkegel
Uitstraalhoek vast 60 graden
Lichtopbrengst 12 W
Lichtstroom 1.140 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led
Lampen vervangbaar nee
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081300 9LED
EAN/GTIN 4003644017027
Nummer fabrikant ML1209

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, met aan-/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.
Alle HEDI® machine-/werkplekverlichting wordt standaard met tafelklemmen, geïntegreerde magneet en 4 schroeven voor een flexibele bevestiging van de lamp op diverse ondergronden geleverd.
Beproefde machinelamp met extreem robuuste lampkop, spatwaterdicht en stofdicht, voor professioneel gebruik in ruwe werkomgevingen of het gebruik op en in machines. Ontstoord volgens DIN EN 62493.
Machinelamp met led’s voor gerichte belichting van de werkplek. Laag energieverbruik; verwarming en blootstelling van de belichte objecten aan UV-straling worden voorkomen.
Lampkop met verbeterd gewricht.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lichtbron, met sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen