{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
Type | 25N | |
Netspanning | 400 V | |
Nominaal vermogen afgerold | 5500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 5G1,5 | |
Materiaal kabel | Neopreen | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kabellengte | 25 m | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081138 25N | |
EAN/GTIN | 4003644009336 |