Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Vrijwel niet pluizende, industriële reinigingsdoeken, set 5-delig

Artikelnummer: 089137
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Afscheur-vellen 5×80
Breedte 324 mm
Lengte 390 mm
Geschikt voor houder/dispenser W4
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089137
Nummer fabrikant 190578

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork vrijwel niet pluizende, antistatische reinigingsdoeken: voor gebruik met oplos-, reinigings- en desinfectiemiddelen. Goede absorptie van olie en water. Voor het contact met levensmiddelen gecertificeerd. Getest volgens SAE-normen.