{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | 248 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | pasteus | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 5 min | |
Volledig uitgehard na | 6 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; druppelvrij; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; alle schroefdraadverbindingen | |
Voor draadafmeting M tot | M50 | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 17 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | blauw | |
Inhoud | 19 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 48 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083300 248_EPIG | |
EAN/GTIN | 5010266007076 | |
Nummer fabrikant | 1714961 |