{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | 200M | |
Chemische basis | Dimethacrylate | |
Dynamische viscositeit | 700 mPas - 1.000 mPas | |
Dichtheid | 1,07 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -60 °C - 150 °C | |
Volledig uitgehard na | 2 h | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Voor draadafmeting M tot | M20 | |
maximale spleetmaat | 0,1 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 28 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 28 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083307 200M | |
EAN/GTIN | 4058093008980 | |
Nummer fabrikant | 791458 |