Tweecomponenten-lijm 9466

Artikelnummer: 083372 9466
(68,00 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 9466
Chemische basis Epoxyhars
Dynamische viscositeit 35.000 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Verwerkingstijd 3.600 s
Verwerkingstemperatuur 15 °C - 25 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 120 °C
Handvastheid na 3 min
Volledig uitgehard na 18 min
Eigenschap slagvast
geschikt voor materiaal metaal; Keramiek; kunststof
maximale spleetmaat 5 mm
Trekvastheid 32 N/mm2
Treksterkte 37 N/mm2
Hardheid volgens Shore A 60
Kleur gelig
Inhoud 50 g
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083372 9466
EAN/GTIN 4058093009123
Nummer fabrikant 1811327

Omschrijving

Uitvoering:

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.
voor duurzaam vaste verbindingen van uiteenlopende materialen zoals hout, metaal, harde kunststoffen en glas. Hoge afschuif- en afschilsterkte.
Slagvaste universele lijm, grote kleefkracht op alle materialen. Voor toepassingen die een lange verwerkingstijd en hoge sterkte vereisen.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE en mengbuisjes nr. 083376 gr. MIXER gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen