Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Opvanggordel H-Design® QuickFit

Artikelnummer: 098185

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte Maat 2
Heupomvang 1000 – 1200 mm
Gewicht 1,4 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098185
Nummer fabrikant 1032888

Omschrijving

Uitvoering:

H-Design® DuraFlex™ met QuickFit-vest
Gordelsamenstelling zoals nr. 098182 met extra QuickFit-vest, dat een nog simpelere en snellere aanbrenging van de gordel mogelijk maakt. Het vest is wasbaar en kan bij beschadiging worden vervangen. Gecertificeerd tot 140 kg.

Norm:

EN 361