• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10-1005 11

Artikelnummer: 094118 11
Korting
29,70 €

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 17,04 29,70 € / paar
  • van 10 paar
    € 14,20 24,75 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 350 mm
Dragermateriaal Volledig kalfsleder
Materiaal Kalfsleder
Handschoenmaat 11
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412X4X
EN 12477 Type A/B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur grijs
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094118 11
EAN/GTIN 8718564520095
Nummer fabrikant 10-1005 XXL

Omschrijving

Uitvoering:

10-1005. Comfortabele SOFTouch™ kalfslederen handschoen voor lassers, met versterkte duim.
Met naadloze wijsvinger voor een betere geleiding van de WIG-staaf en naden van 3-laags KEVLAR®.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"