Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar KryTech 563, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094470 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 96
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Pasvorm zeer goed
EN 388 4343B
Dragermateriaal PEHD
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 7
Gewicht 37 g
Lengte 230 mm - 270 mm
EN 388 slijtvastheid 4
EN 388 snijvastheid 3
EN 388 weerstand na scheuren 4
EN 388 doorsteekweerstand 3
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Ademend goed
DMF-vrij ja
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie zeer goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094470 7

Omschrijving

Uitvoering:

KryTech 563. Voor fijngevoelige en algemene werkzaamheden in een droge en weinig vervuilde werkomgeving. Uitstekend bestand tegen olie en vet. De slijtvaste nitrillaag zorgt voor een lange gebruiksduur. Bijzonder geschikt voor het persen van metaal, omgang met platen, en mechanische onderhoudswerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.