Kantoorstelling aanbouwstelling Diepte 600 mm

Artikelnummer: 990596
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-geperforeerde T-profiel-framefronten en legborden.
Versteviging door lengteregels. Middenaanslag voorkomt het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen middenaanslag.
Maximale belastbaarheid: 150 kg per legbord.
Stellingdiepte 600 mm: Aan beide zijden te gebruiken. Maximaal 192 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
Kniklengte: max. 600 mm

Tip:

  • Stellingen met een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen kantelen.
  • Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.