Digitale schuifmaat ‘Ultra Light’

Artikelnummer: 415542
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem lichte schuifmaten. Liniaal van aluminium kokerprofiel, zeer hoge stijfheid dankzij vier geharde, geslepen stalen kernen. Zeer grote LCD-weergave cijferhoogte 20 mm. Buitenmeetbekken van roestvrij, gehard staal met titaniumcoating. Meetkrachtbegrenzing voor constante meetkracht (7,5 − 11,5 N). Verwisselbare cilindrische pennen voor binnenmetingen. Functies: Preset, Max-/Min-, Delta, weergave van de bovenste en onderste tolerantiegrenswaarden.

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 2 pennen voor binnenmeting bij de bek.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen