Video-inspectiesysteem EVOCam II

Artikelnummer: 491895
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale full-HD-microscoop met uitmuntende livevideobeeldkwaliteit voor de nauwkeurige vergroting van objecten. Diverse optionele breedveld- en precisieobjectieven maken een vergroting tot 300× met een constante beeldscherpte mogelijk.
  • Uitmuntende full-HD-videobeelden (1080 p / 60 fps).
  • Groot, optisch zoombereik van 30 : 1 met een groot aantal vergrotingsopties (tot 300×) en 12-voudige digitale zoom.
  • Moeiteloos opslaan van beelden naar keuze op een extern medium (USB-stick) of via de optionele softwareoplossing (Vifox). Geïntegreerde USB3-interface.
  • Hoogwaardige optiek met moderne digitale technologie.
  • Snel en professioneel genereren van beelden voor betrouwbare resultaten.
  • Geïntegreerd 8-punts-led-ringlicht.
  • Hoogwaardige statiefvarianten voor precisie en stabiliteit.
  • 24 inch full-HD-monitor met HDMI-ingang.

Toepassing:

Video-inspectiesysteem voor goederenontvangst, productie en ontwikkeling. Groot livebeeld met nauwkeurige details voor langdurig gebruikte werkplekken en voor gelijktijdig bekijken door meerdere gebruikers.

Levering:

Inclusief full-HD-kleurenmonitor 24 inch, USB-stick.
Objectief 0,62×.

Accessoires:

EVO Cam II bedieningsconsole nr. 491898, doorvallend led-licht, WiFi-transmitter-dongle en andere objectieven (0,45 × / 1,00 ×).