Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Micro-endoscoop flexibel 500 mm

Artikelnummer: 492754 500

Productdetails

Technische gegevens

Blikrichting 0 graden
Beeldopeningshoek 85 graden
Sonde-⌀ 1,4 mm
Werklengte (zonder objectief) 500 mm
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492754 500
Nummer fabrikant MO.140500.0085

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.
Kleine diameter en flexibele glasvezelopbouw voor het meten van zeer fijne werkstukken.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Tip:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.