Uitvoering:
2× 180° buigbare sondekop: Sonde met handgreep en instelhendel voor het buigen van de camerakop in twee richtingen (maximaal 2× 180°). Voor de inspectie van holle ruimten aan de achterzijde ten opzichte van de sonde-invoerrichting is geen extra sondespiegel nodig. Een vastzetfunctie voor de gekozen gebogen positie maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Complete sonde dankzij beschermslang van metaalvlechtwerk bijzonder resistent. Beeldopeningshoek 90°.
Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.
Toepassing:
Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.
T.b.v.:
Tip:
Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.