Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematic met Bluetooth

Artikelnummer: 428702
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
9 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting Holematic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5−16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 2 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.

Levering:

Meetpistool, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT"
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen