• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Spiebaankaliber met tolerantiewaarde

Artikelnummer: 484411
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.
Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.
Spiebaankaliber met tolerantiewaarde bijv. 484411 maat. 41,04 +0,01/-0,02.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1 en DIN 7164.

Tip:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 5,999
Type B = 6,001 – 8,999
Type C = 9,001 – 12,999
Type D = 13,001 – 16,999
Type E = 17,001 – 20,999
Type F = 21,001 – 25,999