Uitvoering:
Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.
Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.
Toepassing:
Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.
Norm:
Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7163.
Tip:
De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).
Type A = 3,001 – 5,999
Type B = 6,001 – 8,999
Type C = 9,001 – 12,999
Type D = 13,001 – 16,999
Type E = 17,001 – 20,999
Type F = 21,001 – 25,999
Voorbeeld: 15,8 m6 of 41,04 + 0,01 / – 0,02.