Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hoogtezekeringsapparaat Raptor C10 staalkabel 10 m

Artikelnummer: 098148 10

Productdetails

Technische gegevens

Norm EN 360
Gewicht 4,9 kg
Draadkabellengte 10 m
Lengte 10 m
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098148 10
Nummer fabrikant HSG-042-10

Omschrijving

Uitvoering:

Raptor C10. Modern hoogtezekeringsapparaat met zichtbare valindicator. 10 m lange verzinkte staalkabel. Toelaatbaar gewicht 140 kg.

Norm:

EN 360