Uitvoering:
Amerikaanse Overall met stretch schouderbanden voor een hoog draagcomfort, ideaal voor laswerkzaamheden.
- Zak op bovenstuk met klep en klittenbandsluiting.
- In wijdte verstelbare band.
- Twee zijzakken.
- Cargozak met opgezet vak voor mobiele telefoon.
- Opgezette achterzak met klep en klittenbandsluiting.
Norm:
- EN ISO 20471 klasse 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 klasse 1/A1+A2
- EN 13034 type 6
- EN 61482-1-2
Tip:
De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.