Sweatshirt Amberg korenblauw / zwartblauw

Artikelnummer: 091557
Korting
vanaf  55,50 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
56 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 340
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Omschrijving

Ejecución:

Sudadera de dos colores con cremallera y cuello alzado. Forma ajustada pegada al cuerpo con mucha libertad de movimiento. Interior cepillado.
  • Cremallera continua.
  • Bolsillos delanteros.
  • Canalé en el dobladillo y en las muñecas.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "UNIQUE"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Liquidación de stock 2024"

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOT rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten
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
    Tamaño unisex Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen