• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Fleece-jack MAGNI zwart / lime

Artikelnummer: 091940
Korting
vanaf  125,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
69 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig Polartec® microfleece-jack met moderne gekleurde applicaties. Versterkingen op schouders en ellebogen zorgen voor een hoge belastbaarheid. Perfecte pasvorm dankzij voorgevormde mouwen en verstelbare zoom met koord. Mouwboorden aan de binnenzijde beschermen extra tegen kou. Zeer grote bewegingsvrijheid dankzij rekbaar materiaal aan de zijkanten. Geen schoudernaden.
  • YKK®-middenritssluiting met kinbescherming.
  • Twee zijzakken met ritssluiting.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Binnenzak.

T.b.v.:

Werkbroek en winterjack MAGNI, nr. 091846 en 091977.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MAGNI"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen