Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Set adembeschermingsmaskers uvex silv-Air serie 7000, Filter: P2V

Artikelnummer: 097140 P2V

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap afdichtlip rondom; instelbare hoofdband; herbruikbaar
Setinhoud 3
Fabrikantnummer 7233
Ventiel ja
Beschermingsklasse FFP2 R D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 3
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097140 P2V
Nummer fabrikant 8707233

Omschrijving

Uitvoering:

High-Performance-adembeschermingsmaskers in nieuwe dimensie. Klimaatzonesysteem met drie kamers voor een comfortabel, koel klimaat onder het masker. Voor de vermindering van het ademweerstand zorgen naast het uitademventiel twee extra filters. De flexibele hoofdband van textiel kan met de halsclip individueel worden aangepast. Het nauwkeurig vormgegeven neusgedeelte en een zachte, rondom lopende afdichtlip garanderen dat het masker dicht en veilig zit.

Tip:

Dit FFP2-masker filtert minstens 94% van alle deeltjes uit de lucht en biedt zo bescherming tegen vloeibare en vaste aerosolen. Adembeschermingsmasker FFP2.