Set meetbuisjes, 10-delig

Artikelnummer: 097202
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
10 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De meetbuisjes bestaan uit een dunne glazen buis, die aan de uiteinden versmolten is. In de buisjes bevindt zich een chemische reactieve vullaag. Voor de meting worden de uiteinden van het buisje afgebroken en wordt het buisje in de gasdetectiepomp geplaatst. Door het samendrukken van de pomp wordt de te onderzoeken lucht in het buisje geleid, waardoor de vullaag verkleurt als deze met het desbetreffende gas reageert. Het aflezen van de concentratie gebeurt via een geïntegreerde schaal.
Dräger buisjes voor de meting van koolmonoxide, ammoniak, zwavelwaterstof.

Tip:

Op aanvraag is een selectie van ongeveer 300 verschillende buistypes beschikbaar. Hiermee kunnen meer dan 500 substanties in veel verschillende concentraties snel en betrouwbaar worden bepaald.
Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Atemschutzkompetenz"