Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Voetspray (BG, CZ; HR, HU, PL, RO, SLO, TR) Stokoderm® Foot Care, Inhoud: 100ml

Artikelnummer: 092861 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 100 ml
Producttype Schoenverzorging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092861 100
Nummer fabrikant SFC100MLEE

Omschrijving

Uitvoering:

Alcoholhoudende spray ter bescherming van de voeten bij het dragen van gesloten schoenen. De etherische oliën zoals eucalyptus-, rozemarijn- en salieolie gaan de vorming van geurtjes en transpiratie effectief tegen. Hierdoor wordt het gevaar voor huidverweking en voetschimmels gereduceerd.

Toepassing:

Het dragen van schoenen die geen lucht doorlaten, zoals rubberlaarzen, veiligheidsschoenen.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
Voor goederenontvanger in DE, AT, CH, GB, FR, BE, DK, ES, FI, IT, NL, NO, PT, S, BG, CZ; HR, HU, PL, RO, SLO, TR.