• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Handschoenen, paar HyFlex® 11-541 7

Artikelnummer: 094563 7
Korting
17,27 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 144 paar
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal INTERCEPT™, kevlar
Coating Nitrilschuim
Materiaal Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 7
Gewicht 24 g
Lengte 196 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094563 7
EAN/GTIN 10076490458581
Nummer fabrikant 11-541/7

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-541. Zeer lichte handschoen met 18 Gauge breitechnologie en hoog snijbeschermingsniveau (klasse D volgens EN 388:2016) dankzij het gecombineerde gebruik van INTERCEPT™- en KEVLAR®-garen. Dunne, maar robuuste nitrilschuimlaag. Ideaal voor montage van kleine metalen voorwerpen met scherpe randen.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"