{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Inhoud | 12 | |
Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschoenmaat | 8 | |
EN 374 | Type B (KLMPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Materiaal | PVC | |
Dragermateriaal | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 300 mm | |
Kleur | zwart / blauw | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Contacthitte tot | 250 °C | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094795 8 | |
EAN/GTIN | 7392626068391 | |
Nummer fabrikant | 12930/8 |