Handschoenen, paar KX-01 DUSK

Artikelnummer: 094311
Korting
vanaf  21,60 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 8,22 21,60 €
  • van 12
    vanaf € 6,85 18,00 €
op aanvraag
Leverbaar
946 stuks direct leverbaar
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem nauwsluitende en lichte veiligheidshandschoen met Hex-Grip-profielcoating van siliconen op de handpalm en vingertoppen. Zeer comfortabel en aangenaam te dragen, voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden op fijnmechanisch gebied.
  • Zeer dun (0,5 mm), met de hand genaaid materiaal met hoge duurzaamheid.
  • Zeer goede grip dankzij Hex-Grip-siliconencoating.
  • Handrug van versterkt lycra voor meer bewegingsvrijheid.
  • Geschikt voor touchscreens.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "KX"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"