• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Oorkappen Bilsom® Viking®

Artikelnummer: 097763

Productdetails

Technische gegevens

Serie Viking
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097763
Nummer fabrikant 1010925

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen met flexibele universele beugel voor verschillende draagposities, zoals: op het hoofd, in de nek of onder de kin. Hierbij zorgt de extra hoofdband ervoor dat de gehoorbescherming goed blijft zitten. Dit maakt een eenvoudige combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (helm of adembescherming) mogelijk. Met Air Flow ControlTM-technologie, die een optimaal dempingsvermogen in alle frequentiebereiken biedt. Aan binnenzijde geventileerde hoofdband, die de druk op het hoofd vermindert en beter ademt in warme of vochtige omgevingen. Diëlektrische constructie, geschikt voor alle werkgebieden, met name op elektrotechnisch gebied. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Tip:

Hygiënesets voor Bilsom® Viking® onder nr. 097761.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen