Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Automatisch lasmasker met motoraangedreven adembeschermingssysteem 3M™ Speedglas™ G5-01-VC met Adflo™

Artikelnummer: 097917

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Accuvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 40 ms - 1.300 ms
Classificatie conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097917
Nummer fabrikant 7000044613

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel lassen met constante adembescherming en flexibele afscherming dankzij een combinatie van 3M™ Speedglas™ hoogrendement-lasmasker G5-01 en Adflo™ motoraangedreven adembescherming. Het automatische lasmasker beschikt over een flip-up-functie waarmee gemakkelijk tussen een niet-getint beschermingsglas en een lasfilter kan worden gewisseld zonder het masker af te zetten. Hierdoor blijft de adembescherming ook tijdens het voor- en nabewerken met opgeklapt filter actief en biedt deze tegelijkertijd een goed en beschermd zicht op het werkstuk, bijv. tijdens het schuren. De nieuwe variabele kleurtechnologie 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology maakt een nog beter(e) zicht en controle van het lasbad mogelijk. In het donker kan worden gekozen tussen natuurlijk beton, koudton of warmton. Het nieuwe luchtkanaalsysteem biedt u drie opties voor individuele uitlijning van de luchtstroom, ook tijdens het lassen.

Donkere beschermingsniveaus: 5, 8 – 14.
Licht niveau: 3. Met Li-ion-batterij (levensduur 1.500 uur).
Gezichtsveld lasfilter: 73 × 109 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Levering:

  • 3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01 met automatisch lasfilter G5-01VC (nr. 098209 G5-01-VC).
  • 3M™ Adflo™ High-Altitude motoraangedreven unit nr. 097900 (Adflo™ High-Altitude motoraangedreven adembescherming, luchtslang QRS (nr. 097981), luchtstroomweergave, voorfilter (nr. 097986), vonkenbescherming (nr. 097984), deeltjesfilter (nr. 097989), hoogrendement-accu (nr. 097995), riem, lader (nr. 097996)).
  • Set verbruiksmaterialen (3 zweetbanden: zacht katoen, badstof (nr. 098004) en leer, 2 binnenste voorzetruiten (nr. 098002), 4 buitenste standaard-voorzetruiten (nr. 097930), vizierlens, luchtslanghoes, gezichtsafdichting.
  • Opbergtas.