Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

VHM-frees 5 mm

Artikelnummer: 201960 5
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Snijlengte Lc 14 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,023 mm
Correctiefactor voor vc 1,25
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201960 5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

met excentrische achterslijping.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen