VHM-frees HPC TiAlN

Artikelnummer: 203212
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
380 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: 0,05×D bij kanten
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo 70:
Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid
en uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid. Nieuw ontwikkelde, nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Maat 2 − 5: hoek α = 15°.
Tolerantie:
  • Maat nominale ⌀: DC ≤ maat 12: 0 / −0,02 mm;
  • Maat nominale ⌀: DC vanaf maat 16: 0 / −0,03 mm.

Toepassing:

Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60HRC tot 70HRC.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
(Duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten.)

Tip:

Voor materialen > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen