GARANT Diabolo VHM-frees HPC TiAlN

Artikelnummer: 201639
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
394 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal speciaal voor de bewerking van geharde materialen.
Nieuwe generatie hoogrendementfrezen in het HPC-verspaningsbereik.
Vanaf grootte 2 met smaller toelopende schacht (maten L1 en ⌀ D1).

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen