VHM-NC-precisie-centreerboor 90° ongecoat

Artikelnummer: 121019
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
98 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90
  • Aantal snijkanten Z: 1

Omschrijving

Uitvoering:

Automatische centrering door 1-snijkantgeometrie zorgt voor een zeer grote steekmaatvastheid.

Toepassing:

Met tophoek 90° voor het aanboren en gelijktijdig verzinken, als een spiraalboor met een kleinere ⌀ volgt.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).
Voedingswaarde f = 0,015 mm/omw. in acht nemen!

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Prozesssichere Gewindeherstellung"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen