• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Metaallintzaag 13×1325

Artikelnummer: 173550
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 21,48
  • van 5
    vanaf € 17,90
op aanvraag
Leverbaar
20 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS Co 8

Omschrijving

Uitvoering:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met tandpunten van gelegeerd sneldraaistaal (HSS, 67-69 HRC) M42 en een drager van hooggelegeerd verenbandstaal.

Toepassing:

Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Tip:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.