VHM-ruimer HPC doorlopend gat TiAlN

Artikelnummer: 164348
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Daardoor wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.
Met korte snijkanten en recht gegroefd.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van doorlopende boringen.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolging is nr. 164420.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen