Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM TiAlN

Artikelnummer: 139395
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
6 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Tolerantieklasse: ISO 228 X

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.
Speciale TiAlN-coating, zeer geschikt voor aluminiumlegeringen.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).