GARANT Master TM schachtdraadfrees TiAlN

Artikelnummer: 139705
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
210 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: G; G-LH
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth draadbuis DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen). Voor binnen- en buitendraad geschikt.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139705 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139705 + 129100 HE bestellen.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master TM"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Prozesssichere Gewindeherstellung"
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
    G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen