VHM-paraboolfrees stompe conische vorm α/2 = 72° PPC TiAlN

Artikelnummer: 207546
Korting
vanaf  119,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
129 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aanzetrichting: horizontaal

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance gereedschap voor uiterst efficiënte nabewerking van oppervlakken met vrije vorm. Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten binnen een zeer korte verwerkingstijd. Voor gebruik op moderne 5-assige freesmachines met CAD/CAM-ondersteuning.

Advies:

Als overmaat voor nabewerken adviseren wij 0,05 tot 0,2 mm.

Tip:

R2 toont de werkradius op het gereedschap.
Herslijpen niet mogelijk!
Voor grondvlakbewerking en vermijden van storende contouren.

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"