Uitvoering:
bi-alfa-Profile WS: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met tandpunten van gelegeerd sneldraaistaal (HSS) M42. De versterkte tandrug verhoogt de weerstand tegen overbelasting van de tand door trillingen bij onderbroken snedes. De uitvoering WS zorgt voor een breed snijkanaal om vastklemmen te voorkomen, met name bij materialen met eigen spanning. Het geoptimaliseerde tandprofiel zorgt voor hoge prestaties bij procesgestuurd zagen.
Aanvullende wijde tandzetting voorkomt dat de lintzaag gaat vastzitten. Voor profielen, buizen en dragers die onder spanning staan.
Tip:
Voor technische vragen kunt u terecht bij onze toepassingstechnici. Meer informatie vindt u in het
GARANT verspaningshandboek nr. 110020 of in
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) op https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stukprijs = prijs per strekkende meter × lintzaaglengte inclusief lasnaad.
Bestelgegevens: lengte×breedte×dikte (mm) vertanding.
Voorbeeld: 10 stuks nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combivertanding 3/4 0° en 4/6 0° alleen voor buizen en profielen gebruiken!