Uitvoering:
Tandpunten gemaakt van hoogwaardig hardmetaal (HM) met een positieve spaanhoek (10°) en een drager van hooggelegeerd verenstaal. Geschikt voor universeel gebruik, vooral in alle gangbare staalsoorten tot een trekvastheid van 1700 N/mm2. Het geluidsarm draaien en het geoptimaliseerde snijoppervlak worden bereikt door een zeer nauwkeurige slijpgeometrie van de tanden.
RÖNTGEN HM-titanium:
HM-uitgeruste lintzaag met geslepen tandvormen. (Hardheid ca. 1600 HV). Zeer hoge verspaningscapaciteit.
Tip:
Bij de aanvraag a.u.b. lintzaagmachine (fabrikant en type), lintafmeting, materiaal en materiaaldoorsnede opgeven.
Universele, kleine werkplaatsmachines (zwenkframelintzagen met doorsnede lintzaag 27×0,9 mm) zijn meestal niet ontworpen voor het gebruik van HM-uitgeruste lintzagen.Voor technische vragen kunt u terecht bij onze technisch specialisten. Meer informatie vindt u in het
GARANT verspaningshandboek nr. 110020 of in
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) op https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stukprijs = prijs per strekkende meter × lintzaaglengte
inclusief lasnaad.Bestelgegevens: artikelnummer en maat (tanden per inch) × gewenste lengte (mm).
Voorbeeld: 5 stuks nr. 174113 gr. 2/3 × 4640 mm.