VHM-NC-machineruimer configureerbaar TiAlN

Artikelnummer: 164344
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering DIN 8093-2 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Hierdoor wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt.
Het aanschaffen van speciale opnames is bij het gebruik van de GARANT-NC-ruimers niet meer nodig. Met lange snijkanten en linkse spiraal.
Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Aansnijding ook voor blinde gaten te gebruiken.

Tip:

Voor passing H7 zie nr. 164340 en 164341.