Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

TOHX 090202 rechts, W30, Soort: BK6425

Artikelnummer: 268874 BK6425

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TOHX 090202 R
Hoekradius 0,2 mm
Soort BK6425
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanhoek 12 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268874 BK6425
Nummer fabrikant W30 14420.026425

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig